液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Pro 13インチ M4用
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1
性能抗菌性:なし
厚さ(mm)約0.2
サイズフィルム:13インチ
タイプ反射防止
入数(枚)1
透過率(%)約95.7
表面硬度2~3H
反射率(%)約0.8
紫外線カット約99.9%
パネル機能タッチパネル:対応
内容量1個
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。※容量1TB以上の本体を購入する際に選択可能な「Nano-textureガラス」には不対応です。