曜日別特売

液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 13インチ M2用

液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 13インチ M2用 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 13インチ M2用 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 13インチ M2用 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 13インチ M2用 - サンワサプライ

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

セット内容本体×1性能抗菌性:なし厚さ(mm)約0.2サイズフィルム:13インチタイプ反射防止入数(枚)1透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%パネル機能タッチパネル:対応内容量1個
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085866LCD-IPAD243
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする