ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。
簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数最大20伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)内容量1個