パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。
接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1質量(g)送信機/約200、受信機/約210電源セルフパワー温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60ケーブル長(m)延長ケーブル:100対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなどインターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートサイズ(mm)W101×D79×H24通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アダプタタイプ【ACアダプタ】有湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと内容量1個