曜日別特売

エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ

エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ - サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ - サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ - サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ - サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ - サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ - サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ - サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ - サンワサプライ

ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。
簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。

セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約58規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250内容量1個
注意
※本製品は送信機単体商品です。本製品だけではHDMI信号をワイヤレスで送信することはできません。 メーカー製ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12/12Cと合わせてご使用ください。
※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。 その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。
※すべての機器での動作を保障するものではありません。
※本製品は屋内専用であり、屋外での使用は電波法により禁じられています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086557VGA-EXWHD12TX
47,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする