4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120mまで、または1080p(1920×1080ドット)解像度であれば最大150mまで延長することができるHDMIエクステンダーです
送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。 ※電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。
赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。
HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応 ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
セット内容送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)約248規格【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。電源PoCケーブル長(m)延長ケーブル:延長ケーブル:【カテゴリ6Aストレートケーブル】 4K時/120(最大)、1080p時/150(最大) 【カテゴリ6ストレートケーブル】 4K時/100(最大)、1080p時/120(最大)適合機器●対応:HDMI●対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):対応 PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。対応HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大消費電力(W)送信機/4.36、受信機/5インターフェース【送信機】 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/ RJ-45メス×1 HDMIタイプA (19pin)メス×1、赤外線/ IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1、赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/ 1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート出力信号対応:HDMI音声規格対応:対応:LPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80%(結露なきこと)サイズ(mm)W140×D65×H18保管温度(℃)-20~60接続台数1対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)データレート(Gbps)最大:18HDMI規格HDMI Ver2.0b湿度範囲(%)保管:0~80 (結露なきこと)内容量1個