曜日別特売

変換金具_液晶ディスプレイスタンド用

変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 - サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 - サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 - サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 - サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 - サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 - サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 - サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 - サンワサプライ

モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。
VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。

付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台内容量1台
注意
※耐荷重は取り付けるモニターアームの耐荷重に依存します。本製品と設置するテレビの合計重量が取り付けるモニターアームの耐荷重に適合 するかご確認をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085096CR-VESA400
10,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする