LEDライト_センサーON/OFF機能付き

LEDライト_センサーON/OFF機能付き - サンワサプライLEDライト_センサーON/OFF機能付き - サンワサプライLEDライト_センサーON/OFF機能付き - サンワサプライLEDライト_センサーON/OFF機能付き - サンワサプライLEDライト_センサーON/OFF機能付き - サンワサプライLEDライト_センサーON/OFF機能付き - サンワサプライLEDライト_センサーON/OFF機能付き - サンワサプライLEDライト_センサーON/OFF機能付き - サンワサプライ

ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。
赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。
最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。
色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。
電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。
湾曲モニターにも取り付け可能です。※ノートパソコン・タブレットには使用できません。

セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約0~40消費電力(W)8電源USB電源※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。色温度約3000~5000K3000K:電球色4000K:白色5000K:昼白色センサー感知方式赤外線コネクタUSB Type-C照度(Lux)500※約45cm直下最大時光束(Lm)約190、最大約190、最小約17LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)66粒33+33調光方式スライド式 無段階調光※輝度調整 10%~100%演色指数(Ra)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085909LED-CLP5UBK
8,100
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする