曜日別特売

LED投光器_USB充電式_高輝度

LED投光器_USB充電式_高輝度 - サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度 - サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度 - サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度 - サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度 - サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度 - サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度 - サンワサプライLED投光器_USB充電式_高輝度 - サンワサプライ

最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。
バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。
明るさは3段階で調整可能です。
各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。
左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。
USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。
底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。
底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
取っ手付きで持ち運の際に便利です。
折りたたんでコンパクトに収納ができます。

電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10光源LEDコネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)約3000調光方式3段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085918LED-FL1BK
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする