曜日別特売

セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応

セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応 - サンワサプライ

標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。
各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。
シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。
ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。

セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2質量(g)約136本体質量(g)136ワイヤー長さ(m)2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。本体形状一体型材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)、NobleWedge(ノーブル)・NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×73.2×4.52.5×6にも全て対応します。直径(mm)シリンダサイズ:15.6 ボタン部含め33.2、ワイヤー:4.4キーマスターキー:対応内容量1個
注意
※3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086381SLE-89S-1
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする