100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。
床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。
ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。
スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。
防炎性に優れた難燃素材を使用した生地を採用しています。※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


