曜日別特売

LEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式

LEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 - サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 - サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 - サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 - サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 - サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 - サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 - サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 - サンワサプライ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。
防水防塵規格IP44を取得しています。

セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10充電時間約2.5時間バッテリー容量(Ah)0.7コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2光束(Lm)約120作業範囲(m)照度:約80防水性IP44調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085927LED-NECK1
4,500
2,998
値下げ
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする