曜日別特売

テンキー_Bluetooth

テンキー_Bluetooth - サンワサプライテンキー_Bluetooth - サンワサプライテンキー_Bluetooth - サンワサプライテンキー_Bluetooth - サンワサプライテンキー_Bluetooth - サンワサプライテンキー_Bluetooth - サンワサプライテンキー_Bluetooth - サンワサプライテンキー_Bluetooth - サンワサプライ

Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー
一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。
Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。
静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。

接続方式Bluetooth対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応スイッチキースイッチ:パンタグラフキー数39キー電池単四電池 1本連続動作時間240時間使用距離範囲(m)通信:10セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)適合規格Bluetooth ver5.0対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5g防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19プロファイルHID (Human Interface Device Profile)音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー数
キーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086119NT-BT27BK39キー19
8,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする