曜日別特売

変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き

変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き - サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き - サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き - サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き - サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き - サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き - サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き - サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き - サンワサプライ

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。
USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応
ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。

規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応ポート数合計:2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)PD対応:130ケーブル長(m)約0.5対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)PD対応:140シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス径(mm)ケーブル:約4.2対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタメス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ変換タイプオス-メス内容量1個
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。
※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps[理論値]になります。
※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますがUSB 5Gbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※Nintendo Switch(TM)には対応していません。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大130W)USB 5Gbps Cコネクタ/1ポートあたり最大1500mAUSB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA合計最大3000mAまで
※バスパワー接続時に接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、正常に動作しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03084920AD-ALCPHDPD02
5,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする