USB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)
USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。
メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。
耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。
ノイズに強い3重シールド構造です。
ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260W
ケーブル長(m)約3
最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
難燃性線材(V):94V-0
シールド数:3重シールド
被覆材質:TPE  +PPメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証USB IF
径(mm)ケーブル:約5.6
ケーブル種類メッシュケーブル
適合用途データ転送
材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除く
USB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
内容量1本