液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド

液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド - サンワサプライ

画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
テープ不要!貼ってはがせるシリコン膜タイプ。
0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します!
付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けが出来ます。
フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットが出来ます。

セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1性能抗菌性:なし厚さ(mm)約0.2サイズ形状:ワイド、フィルム:14インチタイプ反射防止入数(枚)1透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%パネル機能タッチパネル:対応アスペクト比0.6736111111内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085821LCD-140W2
2,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする