曜日別特売

落下ストッパー_150cm(1本入り)

落下ストッパー_150cm(1本入り) - サンワサプライ落下ストッパー_150cm(1本入り) - サンワサプライ落下ストッパー_150cm(1本入り) - サンワサプライ落下ストッパー_150cm(1本入り) - サンワサプライ落下ストッパー_150cm(1本入り) - サンワサプライ落下ストッパー_150cm(1本入り) - サンワサプライ落下ストッパー_150cm(1本入り) - サンワサプライ落下ストッパー_150cm(1本入り) - サンワサプライ

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。
滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。
ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。
ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。

セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口150cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W1500×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)150ベルト幅(cm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086329QL-E99-150
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする