スピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載

スピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 - サンワサプライスピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 - サンワサプライスピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 - サンワサプライスピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 - サンワサプライスピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 - サンワサプライスピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 - サンワサプライスピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 - サンワサプライスピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 - サンワサプライ

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。
音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコン以外にテレビなどに接続して音声を楽しむことができます。
音量ボタンと電源ボタンが別々になっているので、音量の再調整が不要です。
スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。
実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。
低音を強化するパッシブラジエーターを搭載しています。

材質ABS樹脂形式密閉型フルレンジスピーカー外形寸法(mm)85×105×140電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)6(3+3ケーブル長(m)【USB電源】1.3【スピーカー間】0.85【3.5mmケーブル】1.3周波数特性200~16000Hz入力端子USB Aコネクタオススピーカー2インチ外部入力3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)【ロード】4内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086076MM-SPL22UBK
6,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする