曜日別特売

詰め替えインク_キヤノン用_BC-365用

詰め替えインク_キヤノン用_BC-365用 - サンワサプライ詰め替えインク_キヤノン用_BC-365用 - サンワサプライ詰め替えインク_キヤノン用_BC-365用 - サンワサプライ詰め替えインク_キヤノン用_BC-365用 - サンワサプライ

キヤノン用つめかえインク
BC-365対応
初めての人の工具付きセット

セット内容インクボトル60ml1本、工具(ドリル)1個、注入口シール12枚、ドリルガイドシール1枚、手袋1組、取説使用方法詰め替え:穴あけ工具種類工具付き内容量(mL)顔料ブラック60プリンター対応:PIXUS TS3530BC-365インク色顔料ブラック動作回数(回)詰め替え:ブラック:標準7、大容量4対応カートリッジ【Canon】BC-365XL, BC-365内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085541INK-C365B60S
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする