IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス

IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス - サンワサプライ

指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。
スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。
すべての操作を親指1本でできます。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。
スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。
一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。

セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800count/inch使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約34時間連続待機時間約923時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン内容量1個
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。
※iOS、iPad OS対応のPowerPointには対応していません。
※iOS、iPad OS対応のKeynoteには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085936MA-BTRING5BK
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする