曜日別特売

モバイルバッテリー_67000mAh/PD対応

モバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 - サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 - サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 - サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 - サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 - サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 - サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 - サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 - サンワサプライ

オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。
モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。
USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。
USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。
容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。
本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。
デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。
充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書寸法(mm)100×100×260H質量(g)約1700出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W)電池種類:リチウムイオン電池充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時充電池電圧(V)14.52バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000USBポート数出力2蓄電池容量(Wh)243h給電方式ノートパソコン:対応充電端子USB Type-C、DCピン給電端子USB Type-CUSBUSB PD:対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03084999BTL-RDC36
90,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする