曜日別特売

バーコードリーダー_2次元

バーコードリーダー_2次元 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元 - サンワサプライバーコードリーダー_2次元 - サンワサプライ

ハンズフリーで読取りが可能なので作業効率をアップさせることが出来ます。
レジで商品バーコードの読取り、イベントのチケットのQRコードの読み取りなど様々な用途で使用できます。
2次元、1次元両方のバーコードの読取りに対応しています。
スマートフォンやパソコンなどの画面に表示されたバーコードの読取りも可能です。
日本語を含んだQRコードの出力にも対応しています。

電源(V)DC5 USB給電対応OSWindows1110コネクタ形状USB A保護等級IP42光源赤LED(照明)色温650nm LED速度走査速度(スキャンスピード):60fps消費電流(mA)220(動作時)インターフェースUSB HID特性日本語QRコード対応、PCS値:≧20%対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417読取深度(mm)code 39(1次元バーコード):4mil 5-1408mil 5-24013mil 5-37020mil 20-44030mil 50-600、EAN 13(1次元バーコード):4mil 5-1208mil 5-23013mil 5-33020mil 5-46030mil 30-650読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)360、(チルト)65読取方式CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03084981BCR-2D11BK
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする