曜日別特売

タブレットケース_iPad Pro 13インチ_ショルダーベルト付き(スタンド機能付き)

タブレットケース_iPad Pro 13インチ_ショルダーベルト付き(スタンド機能付き) - サンワサプライ

ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。
3段階の角度調節スタンド機能付きです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
ペンホルダー付きです。
フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。
カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。

材質合成皮革タイプショルダーケース対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長139、最短86 (フックの先端から)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086216PDA-IPAD2012BK
10,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする