曜日別特売

タブレットケース_iPad Air 13インチ_耐衝撃

タブレットケース_iPad Air 13インチ_耐衝撃 - サンワサプライ

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

材質PC、シリコンタイプケース型ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)特性360度回転ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付、タッチペンホルダー付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086277PDA-IPAD2117BK
9,200
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする