曜日別特売

机上ラック_USBハブ付き

机上ラック_USBハブ付き - サンワサプライ机上ラック_USBハブ付き - サンワサプライ机上ラック_USBハブ付き - サンワサプライ机上ラック_USBハブ付き - サンワサプライ机上ラック_USBハブ付き - サンワサプライ机上ラック_USBハブ付き - サンワサプライ机上ラック_USBハブ付き - サンワサプライ机上ラック_USBハブ付き - サンワサプライ

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。
前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。
USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。

付属品ケーブルタイ×1材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源バスパワーケーブル長(m)1.5対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)天板厚さ(mm)18供給電流(mA)合計900通信速度5Gbps総耐荷重(kg)10転送速度(Gbps)最大5(理論値)天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
フレーム色
色(天板)
ケーブルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086085MR-LC215BKUSB Aメス/USB 5Gbps 4ポートブラックブラックケーブル一体型
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
03086101MR-LC215WUSB Aメス/USB 10Gbps:4ポートホワイトホワイトケーブル着脱
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする