曜日別特売

セーフティーリール用ホースガイド

セーフティーリール用ホースガイド - CEJN(セイン)

巻取りスピード制御機構の交換部品です。

用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール全種材質PBT樹脂質量(g)64.5ブラケット【ホースガイドブラケット】PA66材質(ねじ部)スチール(亜鉛メッキ)ガイドピン形状ポリアセタール内容量1個
注意
※作業は危険を伴いますので、手順、交換方法をよくご確認の上慎重に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0308716019-911-5709
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする