曜日別特売

13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵

13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 - ブロードウォッチ13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 - ブロードウォッチ13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 - ブロードウォッチ13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 - ブロードウォッチ13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 - ブロードウォッチ13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 - ブロードウォッチ13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 - ブロードウォッチ13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 - ブロードウォッチ

13.3インチ 本体重量はわずかの430gの超軽量で持ち運びがラクラク
折り畳み式のコンパクトなスタンド付属で角度調節可能
小規模な会議や商談での画面共有に

用途フリーアドレスのオフィスや打合せ時の持ち出しに最適セット内容モニター・スタンド・HDMIケーブル・Type-C/USB-Aケーブル・ACアダプター寸法(mm)W310 X H200 X D12質量(g)約430電源入力:入力:DC5V/2A角度(°)視野:視野:上下左右89コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子映像:HDMI、電源:USB Type-C出力端子音声:音声:3.5mmヘッドフォン端子モニターサイズ13.3インチパネル駆動方式TFT液晶 IPS型輝度(cd/m2)250応答時間(ms)25内容量1個
注意
※接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。
長時間使用しない場合は、ケーブルを取り外してください。
画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意ください。
スクリーンセーバー機能や電源を切るなどして同一画面を長時間表示させないようにしてください。
この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087056LCD-H133
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする