曜日別特売

10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用

10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 - SMC
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備消費電流35mA以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0308718710-ISE20A-R-C6L-JD
12,430
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする