ケアファッション
男女兼用ガーゼ肌着
点滴や検診に便利で入院時に最適な打合せタイプの肌着。男女兼用。日本製。洗濯機OK。
色
ホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
62
バスト(cm)
130
性別
男女兼用
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087081
89770-01
¥
3,580
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください