曜日別特売

Surface用 充電式 タッチペン

Surface用 充電式 タッチペン - エアリアSurface用 充電式 タッチペン - エアリアSurface用 充電式 タッチペン - エアリアSurface用 充電式 タッチペン - エアリアSurface用 充電式 タッチペン - エアリアSurface用 充電式 タッチペン - エアリア

本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。
パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。
筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。
本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。
便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。
グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。
長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。

用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能付属品充電ケーブル、交換用ペン先ブラック質量(g)14機能自動オフ:30(分)充電時間(分)90サイズ(mm)168×9×9素材TPU先端径(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体筆圧レベル感知:4096段階充電端子TypeC駆動時間(時間)連続:130内容量1個
注意
※筆圧感知はご利用のアプリが対応している事が条件です。またアプリによりまして、正しく検知できない場合もございます。
※ご利用されるアプリによりましてはファンクションボタン機能割り振りが変わる場合がございます。
※側面を覆うケースやマグネット吸着に対応していない機種ではご利用頂けません。またすべてのモデルでマグネット吸着が行える事を保証するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087047MS-SFTP03
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする