曜日別特売

アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付>

アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32質量(kg)8.8高さ(mm)720奥行(mm)1298サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03173470AF-137XHY1-T1B2ブラックネイビーブルー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173479AF-137XHY1-T1B7ブラックソフトブルー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173488AF-137XHY1-T1C5ブラックグレー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173497AF-137XHY1-T1C7ブラックホワイトグレー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173506AF-137XHY1-T1D3ブラックアンバーオレンジ
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173515AF-137XHY1-T1H9ブラックエクリュベージュ
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173531AF-137XHY1-T1Q4ブラックフレッシュグリーン
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173540AF-137XHY1-T1U5ブラックストロングイエロー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173549AF-137XHY1-W9B2ホワイトネイビーブルー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173558AF-137XHY1-W9B7ホワイトソフトブルー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173567AF-137XHY1-W9C5ホワイトグレー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173576AF-137XHY1-W9C7ホワイトホワイトグレー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173585AF-137XHY1-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173601AF-137XHY1-W9H9ホワイトエクリュベージュ
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173610AF-137XHY1-W9Q4ホワイトフレッシュグリーン
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03173619AF-137XHY1-W9U5ホワイトストロングイエロー
78,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする