曜日別特売

アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付>

アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32質量(kg)9.4高さ(mm)720奥行(mm)1398サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175089AF-147XHC1-T1D4ブラックパーシモオレンジ
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175098AF-147XHC1-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175107AF-147XHC1-T1H4ブラックカシュ―ブラウン
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175116AF-147XHC1-T1N2ブラックインディゴブルー
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175125AF-147XHC1-T1S5ブラックミストブルー
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175141AF-147XHC1-T1W2ブラックオフブラック
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175150AF-147XHC1-T1Y5ブラックソフトイエロー
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175159AF-147XHC1-W9D4ホワイトパーシモオレンジ
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175168AF-147XHC1-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175177AF-147XHC1-W9H4ホワイトカシュ―ブラウン
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175186AF-147XHC1-W9N2ホワイトインディゴブルー
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175195AF-147XHC1-W9S5ホワイトミストブルー
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175211AF-147XHC1-W9W2ホワイトオフブラック
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03175220AF-147XHC1-W9Y5ホワイトソフトイエロー
87,400
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする