仕様Φ75ナイロン双輪キャスター2カ所ストッパー付幅(mm)772材質/仕上●ボードストレージ、スツール、スリットベンチ、ツールカート●本体フレーム:スチール塗装仕上●座板・底板:メラミン化粧板仕上●ディスプレイ取付金具、ボードトレイ、天板ストレージ、テーブルフレーム●棚板、セーブボードパネル●板面:メラミン化粧板仕上●セーブボード天板●板面:メラミン化粧板仕上または片面メラミン化粧板、片面カッティングマット仕上質量(kg)19高さ(mm)1012材質(本体)スチール塗装仕上奥行(mm)982サービス分類組立・設置・取付内容量1台