曜日別特売

ノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付>

ノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)425材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)5.3高さ(mm)805奥行(mm)535張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03217378KLL-134DK-DE4ラスティックビーチDライトグレイッシュグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217387KLL-134DK-DH8ラスティックビーチDミルキーホワイト
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217396KLL-134DK-DK1ラスティックビーチDセピアブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217405KLL-134DK-DL6ラスティックビーチDアップルグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217421KLL-134DK-DN2ラスティックビーチDインディゴブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217430KLL-134DK-DS4ラスティックビーチDターコイズブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217439KLL-134DK-DT1ラスティックビーチDブラック
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217448KLL-134DK-DU5ラスティックビーチDストロングイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217457KLL-134DK-DY3ラスティックビーチDサンドイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217466KLL-134DK-DY8ラスティックビーチDパンプキンイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217475KLL-134DK-LE4ラスティックビーチLライトグレイッシュグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217491KLL-134DK-LH8ラスティックビーチLミルキーホワイト
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217500KLL-134DK-LK1ラスティックビーチLセピアブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217509KLL-134DK-LL6ラスティックビーチLアップルグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217518KLL-134DK-LN2ラスティックビーチLインディゴブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217527KLL-134DK-LS4ラスティックビーチLターコイズブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217536KLL-134DK-LT1ラスティックビーチLブラック
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217545KLL-134DK-LU5ラスティックビーチLストロングイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217561KLL-134DK-LY3ラスティックビーチLサンドイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217570KLL-134DK-LY8ラスティックビーチLパンプキンイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217579KLL-134DK-ME4ラスティックビーチMライトグレイッシュグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217588KLL-134DK-MH8ラスティックビーチMミルキーホワイト
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217597KLL-134DK-MK1ラスティックビーチMセピアブラウン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217606KLL-134DK-ML6ラスティックビーチMアップルグリーン
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217615KLL-134DK-MN2ラスティックビーチMインディゴブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217631KLL-134DK-MS4ラスティックビーチMターコイズブルー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217640KLL-134DK-MT1ラスティックビーチMブラック
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217649KLL-134DK-MU5ラスティックビーチMストロングイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217658KLL-134DK-MY3ラスティックビーチMサンドイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03217667KLL-134DK-MY8ラスティックビーチMパンプキンイエロー
85,700
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする