曜日別特売

アフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付>

アフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノLT ミーティングテーブル 台形型 配線ユニット付 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成型品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)56.1高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03091299JVT-1812DHSN-TH脚:ブラック×天板:アッシュドパインL
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091308JVT-1812DHSN-TL脚:ブラック×天板:ホワイトW
303,600
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091317JVT-1812DHSN-TM脚:ブラック×天板:アッシュドオークM
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091326JVT-1812DHSN-TR脚:ブラック×天板:アッシュドオークD
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091335JVT-1812DHSN-TX脚:ブラック×天板:ホワイトオークM
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091351JVT-1812DHSN-TY脚:ブラック×天板:ブラックウォールナットD
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091360JVT-1812DHSN-WH脚:ホワイト×天板:アッシュドパインL
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091369JVT-1812DHSN-WL脚:ホワイト×天板:ホワイトW
303,600
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091378JVT-1812DHSN-WM脚:ホワイト×天板:アッシュドオークM
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091387JVT-1812DHSN-WR脚:ホワイト×天板:アッシュドオークD
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091396JVT-1812DHSN-WX脚:ホワイト×天板:ホワイトオークM
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03091405JVT-1812DHSN-WY脚:ホワイト×天板:ブラックウォールナットD
303,600
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする