曜日別特売

トイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付>

トイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキトイロデスクD800用 エンドロングパネル H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)800質量(kg)12.5高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03115501JZ-0810XKRNT1B5ブラックコバルトブルー
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115510JZ-0810XKRNT1C6ブラックライトグレー
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115519JZ-0810XKRNT1H9ブラックエクリュベージュ
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115528JZ-0810XKRNT1K3ブラックシュガーブラウン
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115537JZ-0810XKRNT1L9ブラックセージグリーン
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115546JZ-0810XKRNT1N6ブラックフラックスベージュ
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115555JZ-0810XKRNT1P4ブラックベビーピンク
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115571JZ-0810XKRNT1Q8ブラックピスタチオグリーン
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115580JZ-0810XKRNT1S4ブラックターコイズブルー
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115589JZ-0810XKRNT1W2ブラックオフブラック
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115598JZ-0810XKRNW9B5ホワイトコバルトブルー
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115607JZ-0810XKRNW9C6ホワイトライトグレー
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115616JZ-0810XKRNW9H9ホワイトエクリュベージュ
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115625JZ-0810XKRNW9K3ホワイトシュガーブラウン
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115641JZ-0810XKRNW9L9ホワイトセージグリーン
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115650JZ-0810XKRNW9N6ホワイトフラックスベージュ
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115659JZ-0810XKRNW9P4ホワイトベビーピンク
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115668JZ-0810XKRNW9Q8ホワイトピスタチオグリーン
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115677JZ-0810XKRNW9S4ホワイトターコイズブルー
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03115686JZ-0810XKRNW9W2ホワイトオフブラック
88,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする