曜日別特売

バーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付>

バーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 4本回転脚 SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)560材質/仕上●背・座:布地張り(SD、CD、KC、KS)●肘:エラストマー樹脂またはオーク無垢材●背のロッキング・座スライド ●座の前傾質量(kg)9.5高さ(mm)810奥行(mm)515材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上ナイロン双輪キャスター付またはウレタン双輪キャスター付 またはスチールパイプ粉体塗装仕上またはスチールパイプ粉体塗装仕上オーク無垢材カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03143065KG-855SD-F2B1フレーム・脚:チェスナットブラウンミッドナイトブルー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143081KG-855SD-F2C3フレーム・脚:チェスナットブラウンダークグレー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143090KG-855SD-F2D9フレーム・脚:チェスナットブラウンディープオレンジ
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143099KG-855SD-F2F1フレーム・脚:チェスナットブラウントープブラウン
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143108KG-855SD-F2K2フレーム・脚:チェスナットブラウンアンバー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143117KG-855SD-F2Q3フレーム・脚:チェスナットブラウンリーフグリーン
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143126KG-855SD-F2X4フレーム・脚:チェスナットブラウンプラムパープル
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143135KG-855SD-G1B1フレーム・脚:ダークグリーンミッドナイトブルー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143151KG-855SD-G1C3フレーム・脚:ダークグリーンダークグレー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143160KG-855SD-G1D9フレーム・脚:ダークグリーンディープオレンジ
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143169KG-855SD-G1F1フレーム・脚:ダークグリーントープブラウン
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143178KG-855SD-G1K2フレーム・脚:ダークグリーンアンバー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143187KG-855SD-G1Q3フレーム・脚:ダークグリーンリーフグリーン
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143196KG-855SD-G1X4フレーム・脚:ダークグリーンプラムパープル
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143205KG-855SD-L4B1フレーム・脚:ペールオリーブミッドナイトブルー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143221KG-855SD-L4C3フレーム・脚:ペールオリーブダークグレー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143230KG-855SD-L4D9フレーム・脚:ペールオリーブディープオレンジ
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143239KG-855SD-L4F1フレーム・脚:ペールオリーブトープブラウン
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143248KG-855SD-L4K2フレーム・脚:ペールオリーブアンバー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143257KG-855SD-L4Q3フレーム・脚:ペールオリーブリーフグリーン
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143266KG-855SD-L4X4フレーム・脚:ペールオリーブプラムパープル
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143275KG-855SD-T1B1フレーム・脚:ブラックミッドナイトブルー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143291KG-855SD-T1C3フレーム・脚:ブラックダークグレー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143300KG-855SD-T1D9フレーム・脚:ブラックディープオレンジ
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143309KG-855SD-T1F1フレーム・脚:ブラックトープブラウン
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143318KG-855SD-T1K2フレーム・脚:ブラックアンバー
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143327KG-855SD-T1Q3フレーム・脚:ブラックリーフグリーン
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03143336KG-855SD-T1X4フレーム・脚:ブラックプラムパープル
99,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする