曜日別特売

バーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付>

バーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキバーテブラ03 5本脚 ウレタンキャスター SD布地<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ガス上下調節幅(mm)570材質/仕上●背・座:布地張り(SD、CD、KC、KS)●肘:エラストマー樹脂またはオーク無垢材●背のロッキング・座スライド ●座の前傾質量(kg)11.6高さ(mm)775奥行(mm)550グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全28種類を絞り込む
色(張地)
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03144745KG825SDM1F2B1フレーム・脚:チェスナットブラウンミッドナイトブルー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144761KG825SDM1F2C3フレーム・脚:チェスナットブラウンダークグレー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144770KG825SDM1F2D9フレーム・脚:チェスナットブラウンディープオレンジ
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144779KG825SDM1F2F1フレーム・脚:チェスナットブラウントープブラウン
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144788KG825SDM1F2K2フレーム・脚:チェスナットブラウンアンバー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144797KG825SDM1F2Q3フレーム・脚:チェスナットブラウンリーフグリーン
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144806KG825SDM1F2X4フレーム・脚:チェスナットブラウンプラムパープル
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144815KG825SDM1G1B1フレーム・脚:ダークグリーンミッドナイトブルー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144831KG825SDM1G1C3フレーム・脚:ダークグリーンダークグレー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144840KG825SDM1G1D9フレーム・脚:ダークグリーンディープオレンジ
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144849KG825SDM1G1F1フレーム・脚:ダークグリーントープブラウン
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144858KG825SDM1G1K2フレーム・脚:ダークグリーンアンバー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144867KG825SDM1G1Q3フレーム・脚:ダークグリーンリーフグリーン
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144876KG825SDM1G1X4フレーム・脚:ダークグリーンプラムパープル
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144885KG825SDM1L4B1フレーム・脚:ペールオリーブミッドナイトブルー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144901KG825SDM1L4C3フレーム・脚:ペールオリーブダークグレー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144910KG825SDM1L4D9フレーム・脚:ペールオリーブディープオレンジ
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144919KG825SDM1L4F1フレーム・脚:ペールオリーブトープブラウン
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144928KG825SDM1L4K2フレーム・脚:ペールオリーブアンバー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144937KG825SDM1L4Q3フレーム・脚:ペールオリーブリーフグリーン
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144946KG825SDM1L4X4フレーム・脚:ペールオリーブプラムパープル
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144955KG825SDM1T1B1フレーム・脚:ブラックミッドナイトブルー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144971KG825SDM1T1C3フレーム・脚:ブラックダークグレー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144980KG825SDM1T1D9フレーム・脚:ブラックディープオレンジ
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144989KG825SDM1T1F1フレーム・脚:ブラックトープブラウン
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03144998KG825SDM1T1K2フレーム・脚:ブラックアンバー
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03145007KG825SDM1T1Q3フレーム・脚:ブラックリーフグリーン
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03145016KG825SDM1T1X4フレーム・脚:ブラックプラムパープル
101,600
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする