曜日別特売

レスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付>

レスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。軽量で、片手でも持ち運びしやすい形状で、レイアウト変更も容易に行えます。スタッキングは4脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。

用途ミーティングチェア、会議室仕様スタッキング:4脚幅(mm)480材質/仕上●背・座シェル:ポリプロピレン樹脂●脚フレーム:Φ25.4ハイテンションスチールパイプ●ベンディングシート質量(kg)4.9高さ(mm)785奥行(mm)490材質(パッド)抗ウイルス布地張り(PV)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全30種類を絞り込む
色(張地)
色(シェル)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
色(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03149828KLD511PV-T1T1C3ブラックダークグレーブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149837KLD511PV-T1T1H9ブラックエクリュベージュブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149846KLD511PV-T1T1N3ブラックライトインディゴブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149855KLD511PV-T1T1Q7ブラックグラスグリーンブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149871KLD511PV-T1T1U5ブラックストロングイエローブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149880KLD511PV-T1T1W7ブラックホワイトグレーブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149889KLD511PV-T1W8C3ブラックダークグレーオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149898KLD511PV-T1W8H9ブラックエクリュベージュオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149907KLD511PV-T1W8N3ブラックライトインディゴオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149916KLD511PV-T1W8Q7ブラックグラスグリーンオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149925KLD511PV-T1W8U5ブラックストロングイエローオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149941KLD511PV-T1W8W7ブラックホワイトグレーオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149950KLD511PV-W9W8C3ホワイトダークグレーオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149959KLD511PV-W9W8H9ホワイトエクリュベージュオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149968KLD511PV-W9W8N3ホワイトライトインディゴオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149977KLD511PV-W9W8Q7ホワイトグラスグリーンオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149986KLD511PV-W9W8U5ホワイトストロングイエローオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03149995KLD511PV-W9W8W7ホワイトホワイトグレーオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150011KLD511PV-Z5T1C3シルバーダークグレーブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150020KLD511PV-Z5T1H9シルバーエクリュベージュブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150029KLD511PV-Z5T1N3シルバーライトインディゴブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150038KLD511PV-Z5T1Q7シルバーグラスグリーンブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150047KLD511PV-Z5T1U5シルバーストロングイエローブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150056KLD511PV-Z5T1W7シルバーホワイトグレーブラック
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150065KLD511PV-Z5W8C3シルバーダークグレーオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150081KLD511PV-Z5W8H9シルバーエクリュベージュオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150090KLD511PV-Z5W8N3シルバーライトインディゴオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150099KLD511PV-Z5W8Q7シルバーグラスグリーンオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150108KLD511PV-Z5W8U5シルバーストロングイエローオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150117KLD511PV-Z5W8W7シルバーホワイトグレーオフホワイト
32,100
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする