曜日別特売

レスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付>

レスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキレスパス チェア キャスター脚 座パッドタイプ 布地PV<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。スタッキングは3脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。

用途ミーティングチェア、会議室仕様スタッキング:3脚幅(mm)490材質/仕上●背・座シェル:ポリプロピレン樹脂●脚フレーム:Φ25.4ハイテンションスチールパイプ●ベンディングシート質量(kg)5.3高さ(mm)785奥行(mm)490材質(脚)ナイロン双輪キャスター付材質(パッド)抗ウイルス布地張り(PV)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
色(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03150431KLD515PV-T1T1C3ブラックダークグレーブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150440KLD515PV-T1T1H9ブラックエクリュベージュブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150449KLD515PV-T1T1N3ブラックライトインディゴブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150458KLD515PV-T1T1Q7ブラックグラスグリーンブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150467KLD515PV-T1T1U5ブラックストロングイエローブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150476KLD515PV-T1T1W7ブラックホワイトグレーブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150485KLD515PV-T1W8C3ブラックダークグレーオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150501KLD515PV-T1W8H9ブラックエクリュベージュオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150510KLD515PV-T1W8N3ブラックライトインディゴオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150519KLD515PV-T1W8Q7ブラックグラスグリーンオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150528KLD515PV-T1W8U5ブラックストロングイエローオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150537KLD515PV-T1W8W7ブラックホワイトグレーオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150546KLD515PV-W9W8C3ホワイトダークグレーオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150555KLD515PV-W9W8H9ホワイトエクリュベージュオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150571KLD515PV-W9W8N3ホワイトライトインディゴオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150580KLD515PV-W9W8Q7ホワイトグラスグリーンオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150589KLD515PV-W9W8U5ホワイトストロングイエローオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150598KLD515PV-W9W8W7ホワイトホワイトグレーオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150607KLD515PV-Z5T1C3シルバーダークグレーブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150616KLD515PV-Z5T1H9シルバーエクリュベージュブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150625KLD515PV-Z5T1N3シルバーライトインディゴブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150641KLD515PV-Z5T1Q7シルバーグラスグリーンブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150650KLD515PV-Z5T1U5シルバーストロングイエローブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150659KLD515PV-Z5T1W7シルバーホワイトグレーブラック
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150668KLD515PV-Z5W8C3シルバーダークグレーオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150677KLD515PV-Z5W8H9シルバーエクリュベージュオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150686KLD515PV-Z5W8N3シルバーライトインディゴオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150695KLD515PV-Z5W8Q7シルバーグラスグリーンオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150711KLD515PV-Z5W8U5シルバーストロングイエローオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03150720KLD515PV-Z5W8W7シルバーホワイトグレーオフホワイト
37,000
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする