アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付>

アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキアクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキアクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキアクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキアクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキアクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキアクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキアクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W1600用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1598質量(kg)4.4高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03157221JP-163XBR-T1B51598320ブラックコバルトブルー
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157230JP-163XBR-T1C61598320ブラックライトグレー
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157239JP-163XBR-T1H91598320ブラックエクリュベージュ
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157248JP-163XBR-T1K31598320ブラックシュガーブラウン
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157257JP-163XBR-T1L91598320ブラックセージグリーン
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157266JP-163XBR-T1N61598320ブラックフラックスベージュ
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157275JP-163XBR-T1P41598320ブラックベビーピンク
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157291JP-163XBR-T1Q81598320ブラックピスタチオグリーン
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157300JP-163XBR-T1S41598320ブラックターコイズブルー
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157309JP-163XBR-T1W21598320ブラックオフブラック
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157318JP-163XBR-W9B51598320ホワイトコバルトブルー
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157327JP-163XBR-W9C61598320ホワイトライトグレー
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157336JP-163XBR-W9H91598320ホワイトエクリュベージュ
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157345JP-163XBR-W9K31598320ホワイトシュガーブラウン
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157361JP-163XBR-W9L91598320ホワイトセージグリーン
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157370JP-163XBR-W9N61598320ホワイトフラックスベージュ
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157379JP-163XBR-W9P41598320ホワイトベビーピンク
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157388JP-163XBR-W9Q81598320ホワイトピスタチオグリーン
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157397JP-163XBR-W9S41598320ホワイトターコイズブルー
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03157406JP-163XBR-W9W21598320ホワイトオフブラック
43,800
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする