カノー
EARTHCOLOR 抗菌ラップフリーボウル
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
容量(mL)
500
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
136×60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03397935
-
136×60
500
レッド
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03397951
-
136×60
500
オリーブ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03397969
-
136×60
500
アイボリー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03397987
-
136×60
500
グレー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03398005
-
136×60
500
ダークブラウン
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください