カノー
Woody ボウルL
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装)
容量(mL)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
149×64
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03398066
-
オレンジブラウン
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03398091
-
マーチブラウン
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください