LEPLUS NEXT
iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 超高透過 約98%
【14日間保証】 カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
1(本体)/18(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W19xH36xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16/iPhone 16 Plus
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421261
LN-IM24FGLENC
¥
1,436
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください