LEPLUS NEXT
iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明
【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/46(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W68xH144xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03422731
LN-IM24FGF
¥
1,891
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください