LEPLUS NEXT
iPhone 16 猫耳・耐衝撃ハイブリッドケース 「nyamy」TPU
猫耳シルエットがかわいらしいTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/手にフィットする側面ウェーブ形状/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
材質
TPU
質量(g)
32(本体)/76(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W82xH158xD11(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421830
LN-IM24NYMPK
ピンク
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03421821
LN-IM24NYMCL
クリア
¥
2,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください