LEPLUS NEXT
iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/36(パッケージ込)
タイプ
ブルーライトカット
パッケージサイズ(mm)
W65.98xH141.98xD0.33(本体)/W92xH200xD15.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03422855
LN-IM24FGLB
¥
1,436
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください