曜日別特売

iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明

iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 - LEPLUS NEXT

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)タイプ超透明パッケージサイズ(mm)W65.98xH141.98xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422977LN-IM24FG
1,527
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする