曜日別特売

iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98%

iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXT

【30日間保証】 カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)1(本体)/18(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W19xH36xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16/iPhone 16 Plus内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03421297LN-IM24FGLENOC
1,709
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする