iPhone 16 Pro Max 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ブラック 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様

iPhone 16 Pro Max 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ブラック 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro Max 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ブラック 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro Max 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ブラック 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro Max 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ブラック 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro Max 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ブラック 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro Max 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ブラック 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro Max 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ブラック 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 - LEPLUS NEXT

スリムで傷つきにくいサフィアーノ調の手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/耐衝撃TPUケース採用/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載

材質PU+TPUブラック質量(g)84(本体)/116(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W83xH167xD15(本体)/W95xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422180LN-IL24BSLBK
2,240
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする